UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ARANDELAS DE FIBRA

Código 00000 999 110 | Peso 0.00Kg.
Embalaje de 0 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 37.297,04 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

90465 10  16 ARANDELA DE FIBRA 10 X 16 X 1 MM  20 unidades
90465 12  16 ARANDELA DE FIBRA 12 X 16 X 1.5 MM 20 unidades
90465 14  18 ARANDELA DE FIBRA 14 X 18 X 1.5 MM 20 unidades
90465 14  20 ARANDELA DE FIBRA 14 X 20 X 1.5 MM 20 unidades
90465 16  22 ARANDELA DE FIBRA 16 X 22 X 1.5 MM 20 unidades
90465 22  27 ARANDELA DE FIBRA 22 X 27 X 1.5 MM 20 unidades
90465 24  30 ARANDELA DE FIBRA 24 X 30 X 2 MM  20 unidades
90465 6   10 ARANDELA DE FIBRA 6 X 10 X 1 MM  20 unidades
90465 8   12 ARANDELA DE FIBRA 8 X 12 X 1 MM  20 unidades