UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ESPINA ELÁSTICA

Código 416459 | Peso 0.70Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Elementos de fijación de fácil aplicación para la retención de partes o componentes mecánicos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 77.757,02 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

00475 3 18 ESPINA ELASTICA DE 3 X 18 MM 20 unidades
00475 4 40 ESPINA ELASTICA DE 4 X 40 MM 20 unidades
00475 5 25 ESPINA ELASTICA DE 5 X 25 MM 20 unidades
00475 5 35 ESPINA ELASTICA DE 5 X 35 MM 20 unidades
00475 6 60 ESPINA ELASTICA DE 6 X 60 MM 20 unidades
00475 8 70 ESPINA ELASTICA DE 8 X 70 MM 20 unidades