UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT FUSIBLES FICHA

Código 416574 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Dispositivos de seguridad que consisten en una tira de alambre que protege el cableado y el equipo eléctrico para vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 43.124,40 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

95208 005 FUSIBLE FICHA MARRON DE 5A 20 unidades
95208 007 5 FUSIBLE FICHA PARDO DE 7.5A 20 unidades
95208 010 FUSIBLE FICHA ROJO DE 10A 20 unidades
95208 015 FUSIBLE FICHA AZUL DE 15A 20 unidades
95208 020 FUSIBLE FICHA AMARILLO DE 20A 20 unidades
95208 025 FUSIBLE FICHA TRANSPARENTE DE 25A 20 unidades
95208 030 FUSIBLE FICHA VERDE DE 30A 20 unidades
95208 035 FUSIBLE FICHA LILA DE 35A 20 unidades
95208 040 FUSIBLE FICHA NARANJA DE 40A 20 unidades