UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT LLAVES DOBLE BOCA + CAJA P/HERRAMIENTAS DE REGALO

Código 416590 | Peso 4.33Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Kit de llaves combinadas Powerdrive, con un diseño totalmente plano y sin desviación en la cabeza.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 242.566,28 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

90713 304 067 LLAVE DOBLE BOCA 6 MM - 7 MM 1 unidad
90713 304 089 LLAVE DOBLE BOCA 8 MM - 9 MM 1 unidad
90713 304 101  LLAVE DOBLE BOCA 10 MM - 11 MM 1 unidad
90713 304 123 LLAVE DOBLE BOCA 12 MM - 13 MM 1 unidad
90713 304 145 LLAVE DOBLE BOCA 14 MM - 15 MM 1 unidad
90713 304 167 LLAVE DOBLE BOCA 16 MM - 17 MM 1 unidad
90713 304 168 LLAVE DOBLE BOCA 16 MM - 18 MM 1 unidad
90713 304 189 LLAVE DOBLE BOCA 18 MM - 19 MM 1 unidad
90713 304 202 LLAVE DOBLE BOCA 20 MM - 22 MM 1 unidad
90713 304 213 LLAVE DOBLE BOCA 21 MM - 23 MM 1 unidad
90713 304 246 LLAVE DOBLE BOCA 24 MM - 26 MM 1 unidad
90713 304 258 LLAVE DOBLE BOCA 25 MM - 28 MM 1 unidad
90713 304 279 LLAVE DOBLE BOCA 27 MM - 29 MM 1 unidad
90713 304 302 LLAVE DOBLE BOCA 30 MM - 32 MM 1 unidad
00955 150 400 CAJA PLÁSTICA P/HERRAMIENTAS 1 unidad