UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT MECHA HDD DIN

Código 416599 | Peso 1.10Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Kit de mechas HDD DIN.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 465.817,33 IVA incluido
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

90624 001 050 MECHA HSS DIN 338 - D10.5 MM 1 unidad
90624 001 150 MECHA HSS DIN 338 - D11.5 MM 1 unidad
90624 001 250 MECHA HSS DIN 338 - D12.5 MM 1 unidad
90624 001 350 MECHA HSS DIN 338 - D13.5 MM 1 unidad
90624 001 400 MECHA HSS DIN 338 - D14.0 MM 1 unidad
90624 001 500 MECHA HSS DIN 338 - D15.0 MM 1 unidad
90624 001 600 MECHA HSS DIN 338 - D16.0 MM 1 unidad
90624 001 700 MECHA HSS DIN 338 - D17.0 MM 1 unidad