UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT MIX DE BULONES

Código 413416 | Peso 8.50Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit de Bulones de acero cabeza HEXAGONAL de alta resistencia a la tensión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 221.311,42 IVA incluido
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

00074 012 114 BULON HEXAGONAL 1/2" x 1 1/4 12H. 10 unidades
00074 12 1 BULON HEXAGONAL 1/2"x1" R.TOTAL 10 unidades
00074 12 134 BULON HEXAGONAL 1/2"x 1 3/4" R.TOTAL 10 unidades
00074 12 234 BULON HEXAGONAL 1/2"x 2 3/4"R.PARCIA 10 unidades
00074 12 4 BULON HEXAGONAL 1/2"x 4" R.PARCIAL 10 unidades
00074 12 78 BULON HEXAGONAL 1/2"x 7/8" R.TOTAL 10 unidades
00074 14 112 BULON HEXAGONAL 1/4"x 1 1/2" R.TOTAL 10 unidades
00074 14 114 BULON HEXAGONAL 1/4"x 1 1/4" R.TOTAL 10 unidades
00074 14 2 BULON HEXAGONAL 1/4"x 2" R.TOTAL 10 unidades
00074 14 58 BULON HEXAGONAL 1/4"x 5/8" R.TOTAL 10 unidades
00074 38 1 BULON HEXAGONAL 3/8"x 1" R.TOTAL 10 unidades
00074 38 114 BULON HEXAGONAL 3/8"x 1 1/4" R.TOTAL 10 unidades
00074 38 12 BULON HEXAGONAL 3/8"x 1/2" R.TOTAL 10 unidades
00074 38 34 BULON HEXAGONAL 3/8"x 3/4" R.TOTAL 10 unidades
00074 38 58 BULON HEXAGONAL 3/8"x 5/8" R.TOTAL 10 unidades
00074 516 1 BULON HEXAGONAL 5/16"x 1" R.TOTAL 10 unidades
00074 516 112 BULON HEXAGONAL 5/16"x 1 1/2"R.TOTAL 10 unidades
00074 516 12 BULON HEXAGONAL 5/16"x 1/2" R.TOTAL 10 unidades
00074 516 34 BULON HEXAGONAL 5/16"x 3/4" R.TOTAL 10 unidades
00074 516 58 BULON HEXAGONAL 5/16"x 5/8" R.TOTAL 10 unidades
00074 716 1 BULON HEXAGONAL 7/16"x 1" R.TOTAL 10 unidades
00074 716 112 BULON HEXAGONAL 7/16"x 1 1/2"R.TOTAL 10 unidades
00074 716 2 BULON HEXAGONAL 7/16"x 2" R.TOTAL 10 unidades
00074 716 214 BULON HEXAGONAL 7/16"x 2 1/4"R.PARCI 10 unidades
00074 716 312 BULON HEXAGONAL 7/16"x 3 1/2"R.PARCI 10 unidades