UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT TUBOS TERMOCONTRAIBLES

Código 00000 999 120 | Peso 1.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tubo flexible fabricado con material de alta calidad que se contrae al aplicarle calor, ajustándose firmemente alrededor de cables, conexiones o componentes electricos. Proporciona aislamiento, protección contra la abrasión y sellado frente a humedad y polvo. Ideal para aplicaciones electricas, electronicas y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 214.339,40 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

90771 802 4 TUBO TERMOCONTRAÍBLE 2.4mm.x10m 10 unidades
90771 803 2 TUBO TERMOCONTRAÍBLE 3.2mm.x10m 10 unidades
90771 804 8 TUBO TERMOCONTRAÍBLE 4.8mm.x10m 10 unidades
90771 806 4 TUBO TERMOCONTRAÍBLE 6.4mm.x10m 10 unidades
90771 809 5 TUBO TERMOCONTRAÍBLE 9,5mm.x10m 10 unidades