UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR AGROTANK CLEANER 1L

Código 90890 133 101 | Peso 1.05Kg. | Vto. 09/04/2026
Embalaje de 1 unidades
Limpiador de sistemas de aspersión para equipos de pulverización agrícola.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario, IVA incluido
1
$ 64.957,64
12
$ 60.627,05
7% OFF
24
$ 56.296,46
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

El Agrotank Cleaner es un limpiador especializado para sistemas de aspersión en equipos de pulverización agrícola, diseñado para asegurar la eficiencia y seguridad en las aplicaciones de productos fitosanitarios

Características

Este limpiador cuenta con varias propiedades que lo hacen efectivo: es descalcificador, desgasificador, anticorrosión, desengrasante y contiene tensioactivos biodegradables, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Su fórmula de dilución de alto rendimiento asegura que cada aplicación sea efectiva sin dañar piezas plásticas ni componentes metálicos del equipo.

Aplicaciones

Este producto se utiliza para limpiar completamente desde el tanque hasta las boquillas aspersoras, eliminando cualquier tipo de incrustaciones y residuos remanentes de productos químicos como pesticidas. Es ideal para mantener la limpieza de los equipos y asegurar un rendimiento óptimo en cada aplicación.

Beneficios

Se evita la contaminación por residuos químicos agresivos, lo que protege los cultivos y reduce los costos asociados con la pérdida de cosechas contaminadas. Además, contribuye a la efectividad y uniformidad de la aplicación por aspersión, al mismo tiempo que previene el desgaste prematuro de piezas y componentes, extendiendo la vida útil de los equipos de pulverización agrícola.