UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LINTERNA LED COB-UV 650 LUM RECARG.

Código 90827 500 650 | Peso 0.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Linterna Recargable con tecnología LED COB, brinda una luz de 650 LM
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 480.258,68 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Para iluminar con LED COB, pequeños paquetes de múltiples LED que se unen en un único modulo de iluminación.

Características

Posee dos tipos de luz, LED blanca y luz UV. La base se adhiere con una fuerza de 13kg., gira 360° y tiene una inclinación máxima de 30°. En su extremo posee un imán para recolectar piezas en lugares de difícil acceso

Aplicaciones

Beneficios

La linterna posee un dimmer giratorio para regular la intensidad lumínica, también presenta gancho superior e inferior para la sujeción con pestañas de bloqueo.

También te puede interesar

También te puede interesar