UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LINTERNA RECARGABLE LED COB 400 LM

Código 90827 500 400 | Peso 0.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Linterna Recargable con tecnología LED COB, brinda una luz de 400 LM
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 269.598,89 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La linterna recargable LED es perfecta para una variedad de aplicaciones gracias a su diseño versátil y compacto. Es ideal para tareas que requieren iluminación ajustable, desde trabajos de precisión hasta actividades en espacios oscuros.

Características

La linterna recargable LED cuenta con una perilla para el encendido y la regulación de la intensidad de luz, que varía de 0 a 400 lúmenes. Fabricada con plástico compuesto, es ligera y duradera, con un peso de solo 160 gramos y dimensiones de 210 x 25 mm. Está equipada con una batería de litio recargable de 3,7V y 2200mAh, que proporciona hasta 2 horas de uso continuo. Incluye un cable USB a Micro USB para una carga fácil y rápida.

Aplicaciones

sta linterna es adecuada para uso en entornos profesionales y domésticos. Su base imantada de alta potencia permite fijarla a superficies metálicas, liberando las manos para trabajar. Además, el clip de sujeción facilita llevarla en el cinturón o en el bolsillo, lo que es especialmente útil para técnicos, mecánicos y personal de mantenimiento.

Beneficios

La regulación de la intensidad de luz permite adaptarla a diversas necesidades, mientras que su base imantada y clip de sujeción proporcionan flexibilidad en su colocación y transporte. La batería recargable y el puerto USB aseguran que siempre esté lista para usarse, eliminando la necesidad de baterías desechables y contribuyendo a la sostenibilidad. Su diseño compacto y ligero la hace fácil de manejar y almacenar, convirtiéndola en una herramienta esencial tanto para profesionales como para uso doméstico.

También te puede interesar

También te puede interesar

whatsapp-logo