UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LUBRICADOR PARA MAQUINAS NEUMATICAS

Código 90709 861 114 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Permite adosarse directamente a cualquier máquina neumática en el ingreso de aire comprimido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 23.843,05 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El lubricador con rosca macho 1/4" G es esencial para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de máquinas neumáticas.

Características

El lubricador cuenta con una rosca macho de 1/4" G, lo que facilita su instalación en una variedad de equipos neumáticos. Proporciona una dosificación precisa y permanente de lubricante, y permite una visualización continua de la cantidad de aceite disponible, gracias a su diseño transparente.

Aplicaciones

Este lubricador se adosa directamente a cualquier máquina neumática en el ingreso de aire comprimido, garantizando una lubricación precisa y constante. Es especialmente útil en aplicaciones industriales donde la maquinaria está en uso continuo y requiere una lubricación regular para evitar el desgaste y la corrosión.

Beneficios

Este lubricador ofrece numerosos beneficios, como una instalación fácil y directa en cualquier máquina neumática, gracias a su rosca macho de 1/4" G. La dosificación precisa y permanente del lubricante mejora significativamente el rendimiento y la durabilidad de las máquinas neumáticas, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

También te puede interesar

También te puede interesar

whatsapp-logo