UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MULTICORTADORA ESPECIAL PARABRISAS

Código 90703 860 | Peso 1.25Kg.
Embalaje de 1 unidades
Multicortadora (especial parabrisas).
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Eficiente herramienta quepermite el corte de adhesivo de parabrisas, lunetas y vidrios laterales

Características

Esta herramienta es especial parabrisas, La cuchilla puede colocarse en 12 posiciones diferentes, con incrementos de 30°. Cuenta con un gatillo de accionamiento progresivo que permite regular la velocidad de operación de manera sencilla.

Aplicaciones

La multicortadora neumática permite el corte adhesivo de vidrios mediante el movimiento oscilatorio de la cuchilla

Beneficios

Su palanca de seguridad protege al usuario de accidentes y su escape de aire posterior dirige lejos el aire para trabajar de manera más comóda

También te puede interesar

También te puede interesar