Para trabajos con voltajes de hasta 1000 V (AC) o de hasta 1500 V (DC).
Norma: IEC 60900 .Mango ergonómico para un trabajo seguro. Mango de 2 componentes, antideslizante, con collar VDE amplio para evitar el contacto con zonas conductoras. Filo de corte endurecido por inducción que le aporta gran dureza, durabilidad y precisión. Cuchillas frontales con un óptimo ángulo de trabajo. Unión: cubierta. Superficie cromada y pulida. Diámetro máximo del cable (AL/CU): 12 mm. Sección del cable min./max: 1,5 - 2,5 mm2
3 en 1: Ofrece un gran ahorro de tiempo al no tener que cambiar de herramienta. Corta, desenfunda y pela un cable con movimientos cómodos y sencillos.
Iniciá sesión o registrate para ver precios, promociones y beneficios exclusivos