UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PINTURA PROF. HVLP 1.7MM

Código 90891 701 217 | Peso 0.96Kg.
Embalaje de 1 unidades
Pistola para imprimación HVLP 1.7 mm
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 480.010,89
$ 288.006,09 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Pistola neumática para aplicar primer

Características

Diseño atractivo y moderno de cromo mate con detalles en color rojo. Acabado pulido para su rápida y fácil limpieza. Fabricada con materiales de alta aleación. Depósito fabricado en Nylon

Aplicaciones

Ideal en talleres de chapa y pintura, talleres metalúrgicos, cartelerías, empresas de transporte y contratistas rurales

Beneficios

Mango con adaptación circular para un mejor agarre. Característica HVLP: alto volúmen de pintura con baja presión de aire.

También te puede interesar

También te puede interesar