UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 271 0

Código 90999 271 0 | Peso 1.17Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Lijadora neumática manejable y compacta para lijas de banda de 10x 330-mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 938.547,22
$ 563.127,89 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Para pulir, desbarbar y satinar el acabado en lugares de difícil acceso.

Características

Cuenta con un diseño compacto y ligero ideal para su uso en espacios reducidos, es fácil de usar por su buen agarre. El resorte integrado en el brazo permite un tensado óptimo de la lija de banda y su brazo de lija es ajustable

Aplicaciones

Aplica a chapa, madera, lijado de esquinas, superficies planas, bordes, punto de soldadura, trabajos en profundidad. Esta neumática puede utilizarse en mantenimiento, construcción, carpintería-herrería, chapa y pintura, mecánica general y más

Beneficios

Esta herramienta neumátic abrinda una mayor adaptabilidad , versatilidad, velocidad y comodidad de trabajo por su facilidad en la operación y conexión de aire comprimido giratoria