UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 303 0

Código 90999 303 0 | Peso 2.29Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Atornilladora de impacto de 1/2" compacta con cuerpo reforzado con plástico y fibra de vidrio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 814.751,86
$ 488.850,89 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de Impacto 1/2" Plus se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 813 Nm, doble martillo de impacto y un peso de 1,85Kg. Consume 200 L/min de aire a 7.300 RPM.

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador ofrece una alta versatilidad en trabajos de media y alta intensidad. Convirtiéndose así en una herramienta ideal para Gomerías, Talleres mecánicos, fabricas e industrias.

Beneficios

La Atornilladora de Impacto 1/2" Plus ofrece un manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta. Es apta para lugares de difícil acceso y permite realizar trabajos con mayor rapidez.