UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 731 0

Código 90999 731 0 | Peso 1.13Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Diseño pequeño y ligero, ideal para espacios reducidos
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 442.489,51
$ 265.493,93 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Esta atornilladora de impacto se utiliza para ajuste y desajuste especial para espacios reducidos con un diseño pequeño y ligero

Características

Pertence a nuestra Standard Series, cuenta con una ergonomía superior en niveles de altos torque, la entrada de aire gira 360º para evitar la estrangulación de la manguera bridnando una buena maniobrabilidad. Su acelerador de mariposa permite operar la herramienta a la velocidad deseada utilizando una sola mano

Aplicaciones

Ideal para montaje y mantenimiento de transmisión automotriz, panel de la carrocería, sistema de escape y reparación de motores pequeños. También, aplica al uso en mantenimiento industrial

Beneficios

Este maquina brinda una productividad superior, tiene prolongada vida útil y baja vibración, su escape de aire lateral permite trabajar con comodidad y satisfacción.