UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 773 0

Código 90999 773 0 | Peso 5.36Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Confiable y potente atornilladora con sistema de torque rápido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.061.254,15
$ 636.752,93 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de Impacto 3/4" se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de mediano porte, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 1500Nm, y un peso de 4.73Kg. Consume 215 L/min de aire.

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador es una herramienta ideal para intercambio de neumáticos en vehículos utilitarios. Utilizada también en talleres, mantenimiento y similares.

Beneficios

La Atornilladora de impacto 3/4" es robusta y bien balanceada. Ofrece carcasa de aluminio de alta resistencia, mango recubierto en goma con forma ergonómica y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad. De esta forma incremente considerablemente el confort de usuario.