UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 960

Código 90999 960 | Peso 0.95Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Herramienta neumática para corte de chapas mediante sistema de punzonado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 313.928,29
$ 188.357,19 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Permite lograr contornos intrincados con gran precisión y prolijidad de corte.

Características

La caladora roedora neumática es compacta y ergonómica, cuenta con una excelente relación peso-potencia por su disñeo ligero y compacto que proporciona un funcionamiento suave. Su capacidad de corte de chapas es hasta 1,21MM

Aplicaciones

Ideal para procesos de corte en metal, plástico y aluminio sin deformar el material

Beneficios

Perfecta para trabajos de metalúrgica y chapas en general, su diseño brinda la mayor comodidad en el mercado de caladoras, su gatillo de seguridad es ideal para mantener la seguridad del operario. Además, contamos con su Punzón de Corte para reponer