UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 95714 300 0

Código 90999 300 0 | Peso 2.21Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Pistola de impacto neumática tipo llave angular para el trabajo en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.321.189,93
$ 792.713,74 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Potente y compacta pistola de impacto neumática tipo llave angular para el trabajo en espacios reducidos.

Características

Esta herramiente tiene una excelente relación peso-potencia, un motor de 7 paletas y mecánica de alta calidad. Su cabezal es de tan solo 48 MM de alto y su botón de cambio de giro en el centro del cuerpo permite adaptarse a cualquier trabajo. Además su carcasa de fibra de vidrio es de especial resistenia a golpes y abolladuras

Aplicaciones

Esta pistola puede utilizarse en partes del motor, carrocería, chasis, estructuras metálicas, mantenimiento industrial y mucho más!

Beneficios

Al ser una pistola compacta y ergonómica brinda comodidad absoluta al operario y facilidad en las superficies. Su adaptación a gran variedad de trabajos evita romper ninguna tuerca ni bulón. Su eficiencia y rendimiento permite que no tenga desgastes y dure más que cualquier crique.