UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 95714 302 0

Código 90999 302 0 | Peso 1.75Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Atornilladora de impacto neumática compacta con una excelente relación peso-potencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 845.283,01
$ 507.169,58 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de Impacto Dss 1/2 Compact se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de medio porte, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste de 530Nm, y un peso de 1.34Kg. Consume 122 L/min de aire.

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador ofrece una alta versatilidad en trabajos de media y alta intensidad. Convirtiéndose así en una herramienta ideal en concesionarios, gomerías, construcciones y similares.

Beneficios

La Atornilladora Impacto 1/2" Compact posee mecanismo de martillo Jumbo, extremadamente compacto y potente. Ofrece un manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta. Posee mango recubierto en goma, con forma ergonómica y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad.