UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 95714 306 0

Código 90999 306 0 | Peso 1.68Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática compacta con una excelente relación peso-potencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 574.483,97
$ 344.690,38 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La atornilladora de impacto DSS 1/2 mini se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica. Aún en espacios de trabajo con poca maniobrabilidad.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste de hasta 678Nm, y un peso de 1.35Kg. Consume 136 L/min de aire.

Aplicaciones

Este modelo de atornillador destaca por su practicidad de uso y confort para el usuario. Por eso es es elegida en concesionarios, talleres de neumáticos, construcción y similares.

Beneficios

La atornilladora de impacto DSS 1/2" Mini es una unidad robusta y bien equilibrada gracias a su carcasa de aluminio. Presenta doble martillo extremadamente compacto y potente.