UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLATO LIJADORA ROTORBITAL MULTIHOLE

Código 95814 001 003 | Peso 0.16Kg.
Embalaje de 1 unidades
Plato respaldo soporte para rotoorbital Multi-Hole 6"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 51.214,46 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Plato de lijadora soporte para Roto Orbital Multi Hole 6", utilizado como respaldo para adherir los discos de lija

Características

Fabricada en materiales de alto rendimiento y durabilidad, plásticos y aluminios perfectos para el uso diario y constante de la lijadora. Su diametro es de 147 MM y cuenta con Velcro súper resistente para sujetarse.

Aplicaciones

Este plato se utiliza en la lijadora Roto Orbital con los discos a elección, ya sean los discos de lija cerámica o antiempaste, según la variedad de superficies a trabajar por el operario

Beneficios

Este plato cuenta con sistema Multi Air, mayor cantidad de orificios para favorecer la succión de residuos sueltos al momento del trabajo lo que favorece la organización y la limpieza de las superficies. Su diseño moderno, liviano y ergónomico brindan optimización en el uso y resultados asegurados

También te puede interesar

También te puede interesar