UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROTECTOR ELECTRONICO

Código 90773 12 24 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Para la protección de picos de tensión superior a 35V, en autos (12V) y en vehículos industriales (24V).
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

-Protege a los módulos de inyección, centrales de comando deGNC, ABS, Airbag, etc de losefectos nocivos de la sobretensión generada en los procesosde -soldado y desabollado. -Evita los daños en las tarjetaselectrónicos, circuitos integrados,chips o pérdida de la informaciónalmacenada en éstos. -Componente de absorción realizado en carburo de silicio. -Su led de color verde nos indicasu correcta conexión; en caso deque no se encienda, verificar laconexión. -Pinzas y cables para conexión abatería de 220/380 amperios. -Fácil instalación: las piezas seconectan a la batería del vehículo y el captor se adhiere a lachapa.

Características

Aplicaciones

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar