UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PTFE LIQUIDO

Código 90893 511 050 | Peso 0.08Kg. | Vto. 30/03/2026
Embalaje de 1 unidades
Aplicable en tuberías de líquidos y gases.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 90.026,42 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Sellador de todas las uniones roscadas metálicas, cónicas y cilíndricas de tuberías de líquidos y gases. Sustituye al PTFE en cinta y al cáñamo. Apto para tuberías de alta presión.

Características

Soporta cagas hasta 200 bar. Una vez completamente endurecido y con la rosca apretada, los tubos soportan cargas hasta la presión de reventón. Impide la formación de corrosión en las roscas. Fácil aplicación. Montaje rápido y seguro. Fácil desmontaje. No se requiere una herramienta especial.

Aplicaciones

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar