UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROLLO DE PAÑOS DE MICROFIBRA

Código 90899 900 173 | Peso 0.63Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Rollo de 30 paños de microfibra
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 84.828,26
$ 55.138,49 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Ideales para limpieza en automóviles, talleres, hogares, oficinas e industrias. También se utilizan en tareas de pulido, secado y mantenimiento de herramientas o maquinaria. Perfectos para limpiar cristales, pantallas, muebles, electrodomésticos y superficies delicadas.

Características

Incluye 30 paños pre-cortados en un práctico rollo dispensador. Fabricados en 80% Políester + 20% Poliamida. Posee una densidad de 180 g/m2. Las dimensiones del rollo son de 13x13x30cm.

Aplicaciones

Aptos para limpieza en seco o húmedo. Funcionan sobre superficies de metal, vidrio, madera, plástico y pintura. Se pueden utilizar tanto con productos de limpieza como en seco, aprovechando su capacidad de atrapar partículas por carga electrostática.

Beneficios

Permiten una limpieza rápida y profunda sin necesidad de productos químicos agresivos. Son ecológicos por su reutilización, reduciendo el desperdicio. Gracias al formato en rollo, se optimiza el almacenamiento y acceso. Mayor ahorro en comparación con trapos convencionales desechables.