Set especial hobbistas de 2 pinturas HVLP, de alto vólumen a baja presión
El maletín incluye: 1 Pistola pulverizadora HVLP con boquilla de 1,3 mm., 1 Pistola pulverizadora HVLP con boquilla de 1,4 mm., 2 Vasos de pintura de 600 cc., 2 Vasos de pintura de 200 cc., 2 Mini reguladores de aire y 1 Unidad de Kit de limpieza de pistolas pulverizadoras. Cuentan con agujas de acero inoxidable para máxima fiabilidad, una distribución de aire mejorada para mejor atomización de la pintura y menoz exceso de rociado. Además, cuerpo de aluminio liviano y depósitos de pintura de 600cc y 200cc para diferentes áreas de trabajo.
Los sopletes pueden ser perfectamente utilizadas en talleres de chapa y pintura, talleres metalúrgicos, cartelerías, empresas de transporte y hasta contratistas rurales. Su sistema de pulverización es una solución ideal si quiere conseguir un resultado muy fino y uniforme
Su forma y composición brinda un manejo óptimo y menor fátiga. Su accionamiento suave del gatillo previene de incidentes en las superficies y su pulverización es perfecta para un resultado óptimo y prolijo.