UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 71 PUNTAS BIT

Código 90965 12 711 | Peso 0.80Kg.
Embalaje de 1 unidades
Gran surtido de puntas bit de 1/4” con las puntas más comunes en versiones cortas y largas. Puntas bit PH, planas, torx, allen y PZ.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 171.051,65 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Este versátil conjunto es perfecto para cualquier tarea que requiera el uso de puntas bit, garantizando un rendimiento óptimo en diversas situaciones y entornos de trabajo.

Características

El set incluye un gran surtido de puntas bit de 1/4”, fabricadas en acero S2, conocido por su durabilidad y resistencia. El sistema de código de colores facilita la rápida identificación de cada punta, mejorando la eficiencia del trabajo. El conjunto viene en una práctica caja de plástico ABS, resistente a los golpes, con dimensiones de 155 x 115 x 35mm, asegurando que todas las piezas estén sujetadas de manera segura para evitar caídas o desorden durante el traslado. Además, incluye dos adaptadores bit magnéticos para una mayor comodidad y precisión en el uso.

Aplicaciones

ste surtido de puntas bit de 1/4” es fundamental en trabajos relacionados con la industria automotriz, mantenimiento de motos, plomerías, construcción, instalaciones eléctricas y electrónicas, y reparación de maquinaria

Beneficios

El set de puntas bit proporciona una solución práctica y eficiente para diversas tareas de atornillado, con un gran surtido que cubre las puntas más comunes. La resistencia del material de acero S2 garantiza una larga vida útil del producto. La caja de almacenamiento resistente y organizada permite un fácil transporte y acceso rápido a las herramientas, mientras que el sistema de código de colores mejora la identificación y selección de las puntas, ahorrando tiempo y esfuerzo.

También te puede interesar

También te puede interesar