Este set de llave crique con tubos pasantes es ideal para trabajos mecánicos y de mantenimiento donde se requiere aflojar o ajustar pernos y espárragos largos.
El mecanismo de crique reversible cuenta con 72 dientes, lo que asegura un movimiento preciso y suave, incluso en espacios reducidos. La empuñadura ergonómica brinda comodidad durante el uso prolongado. Los tubos estriados multiuso proporcionan un agarre firme y seguro en una variedad de aplicaciones. Fabricado en acero aleado de Cromo-Vanadio, este set garantiza durabilidad y resistencia al desgaste. El tamaño de la unidad es de 19mm, lo que lo hace compatible con una amplia gama de aplicaciones.
Perfecto para talleres automotrices, mantenimiento industrial, y uso doméstico avanzado.
El diseño innovador de este set permite realizar trabajos en situaciones complicadas donde los pernos y espárragos largos son un desafío y los tubos estriados multiuso y el material de alta calidad garantizan una larga vida útil del producto, ofreciendo una excelente relación calidad-precio.
Iniciá sesión o registrate para ver precios, promociones y beneficios exclusivos