UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET PUNTAS BIT PH2 50 MM 25 PIEZAS

Código 90614 176 25 | Peso 0.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set puntas bit 50mm
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 146.332,56
$ 73.166,28 IVA incluido
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

Estas puntas bit están diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos, siendo ideales para diversas aplicaciones en dependencias públicas, la industria automotriz, motos, plomerías, construcción, electricidad, electrónica y maquinaria.

Características

El set incluye 25 puntas bit PH2 de 50mm de largo, todas con encastre de 1/4". Fabricadas en acero S2 de alta calidad, las puntas tienen un acabado cromado que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Se presentan en una práctica caja plástica que facilita su almacenamiento y transporte, manteniendo las puntas organizadas y protegidas.

Aplicaciones

Adecuadas para una amplia gama de tareas que requieren precisión y fiabilidad en el manejo de tornillos, especialmente en entornos donde se utilizan comúnmente tornillos PH2.

Beneficios

El set de puntas bit PH2 de Wurth asegura los mejores resultados gracias a su alta calidad y durabilidad. El diseño preciso y el uso de materiales de primera calidad proporcionan un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones, facilitando el trabajo y mejorando la eficiencia. La práctica caja plástica permite un fácil acceso y almacenamiento seguro de las puntas, evitando pérdidas y desorden.



También te puede interesar

También te puede interesar