UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE SCRAPER EDICIÓN LIMITADA

Código 90714 662 023 | Peso 0.93Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
SET DE SCRAPER EDICIÓN LIMITADA REINHOLD WÜRTH
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 315.327,21
$ 156.090,00 IVA incluido
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Scraper para uso universal con cuchillas de acero y plástico.

Características

Presenta un mango ergonómico y un sistema de acople rápido para colocar las cuchillas de manera fácil y segura. Para una mejor eficiencia utilice la cuchilla correcta según lo que desea remover: cuchilla rascadora estándar, cuchilla de hoja negra extremadamente afilada, cuchilla rascadora de plástico, cuchilla de 2 x 60° HEAVY-DUTY con una muy alta presión de contacto y cuchilla de 4 x 90° HEAVY-DUTY.

Aplicaciones

Este Set puede ser utilizado en gran variedad de aplicaciones como la remoción de stickers, residuos, revestimientos, impurezas, espacios más delicados, recubrimientos más resistentes, hasta eliminación de materiales y alisado de las superficies

Beneficios

La comodidad y prácticidad de este set de scraper optimizaran el día a día de la jornada laboral y el uso doméstico