UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET TUBOS 3/8" CON LLAVE CRIQUE

Código 90965 038 027 | Peso 2.28Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 27 piezas con llave crique, prolongadores y llave ajustable de 3/8”.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.092.357,75
$ 441.412,84 IVA incluido
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Set de Tubos 3/8" con Llave Crique es una solución integral para el rápido ajuste y desajuste de la mayoría de tornillos y bulones métricos de pequeño y mediano tamaño.

Características

El juego incluye tubos largos y cortes en tamaños de 4mm a 19mm, fabricados en aleación de Acero Cr-V (cromo-vanadio) con acabado cromado satinado, el cual garantiza una excelente durabilidad. La llave crique incluida es reversible con 72 dientes de encastre.

Aplicaciones

El conjunto de Tubos es utilizado en mantenimiento industrial, talleres mecánicos, concesionarios, construcción y similares.

Beneficios

El Kit de Tubos 3/8" con Llave Crique es una solución integral de alta calidad. Presenta un empaque práctico, bajo organización FOAM. Esta permite la correcta organización en mobiliarios para herramientas. Incluye llave crique, prolongadores y llave ajustable de 3/8".