UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

9 TUBOS HEXAGONALES DUAL BAJO PERFIL

Código 90713 557 009 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Diseñados para trabajar en areas de acceso limitado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 266.663,43
$ 138.664,79 IVA incluido
48% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El conjunto de 9 tubos de perfil bajo es una solución práctica para trabajar en áreas con acceso limitado, donde las herramientas convencionales no pueden operar con facilidad.

Características

Estos tubos están diseñados con un perfil bajo que facilita el acceso a áreas confinadas. Su función de doble accionamiento permite usar los tubos tanto con una llave de 11 mm como con una llave de 1/4", lo que otorga versatilidad en su aplicación. Además, el conjunto incluye un riel magnético, que facilita el ordenado almacenamiento

Aplicaciones

Está diseñado específicamente para trabajos en zonas de difícil acceso, como guardabarros, paneles de puertas y molduras, donde el espacio es restringido. Los tubos permiten realizar ajustes y desajustes con eficiencia en áreas que requieren herramientas de perfil bajo.

Beneficios

La versatilidad de este conjunto radica en su capacidad para trabajar en espacios reducidos gracias a su perfil bajo

También te puede interesar

También te puede interesar