UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TARUGO PLASTICO PARA PLACA DE YESO

Código 00903 251 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Tacos para paredes prefabricadas de yeso de ABS plastic de alta calidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario, IVA incluido
50
$ 350,90
500
$ 329,12
6% OFF
1000
$ 307,34
12% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

-ABS de alta calidad -Estable a temperaturas entre -40°C y +80°C - Fijación definitiva

Aplicaciones

- Fijaciones secundarias en placas de yeso y escayola, placas ligeras y hormigón poroso. - Fijación de elementos de construcción en combinación con tornillos de madera o aglomerado. - Fijación de canales para cables, cajas de fusibles, abrazaderas, consolas, etc. - Indicado para zonas húmedas si se utiliza un tornillo de acero inoxidable

Beneficios

-Precisa de poco espacio detrás del espesor de la placa (Sólo 20mm) - Se utiliza sin herramienta de colocación, sólo atornillador de batería con punta o destornillador PH2

También te puede interesar

También te puede interesar