UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL AISL.HORQUILLA 0,5-1 M4 - SL

Código 00000 401 054 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Terminal aislado horquilla.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Voltaje Máx: 600V
Rango de temperatura: Hasta +105°C.

Material aislante: Poliamida,. libre de Halógenos y sinSiliconas.


Diámetro Horquilla: M4.

Sección del cable: 0,5mm a 1mm.

Color: Rojo.