UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL AISL.HORQUILLA 0.5-1 M6 - SL

Código 00000 401 56 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Terminal aislado horquilla.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 325,49 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Voltaje Máx: 600V
Rango de temperatura: Hasta +105°C.

Material aislante: Poliamida, libre de Halógenos y sin Siliconas.

Diámetro Horquilla: M6.

Sección del cable: 0,5mm a 1mm.

Color: Rojo.