Abrasivos
Accesorios Vehículares
Corte y Taladro
EDICIÓN LIMITADA
Equipamiento
Fijaciones
Herramientas Neumáticas
Instalaciones Eléctricas
Línea de Aire
Mobiliario para taller
OUTLET
Herramientas
Productos Químicos
Voltaje Máx: 600V Rango de temperatura: Hasta +105°C.
Material aislante: Poliamida, libre de Halógenos y sinSiliconas.
Diámetro Horquilla: M6.
Sección del cable: 0,5mm a 1mm.
Color: Rojo.
Iniciá sesión o registrate para ver precios, promociones y beneficios exclusivos