UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIJERA DE TRABAJO HEAVY DUTY

Código 90714 036 330 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tijera para trabajo pesado con hoja de acero inoxidable
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 132.992,31 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Pelacables, crimpa terminales, corta chapa de aluminio y bronce de hasta 0,5 mm, plásticos y mangueras de aire comprimido

Características

- Cuchillas de Acero inoxidable con acabado pulído - Dureza: 54 ± 2 HRC, - Mango de Naylon y caucho termoplástico(TPV). - Grosor de la hoja 3,5mm.

Aplicaciones

Aplicable en el rubro automotriz, en la construccion y demas.

Beneficios

- Las hojas de acero inoxidable brindan un corte limpio y suave. - Mango cómodo y liviano - Resistente a la oxidación. - Posee funda plástica que se puede ajustar al cinturón